| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E817457 Herst.-Nr.: 60134604 EAN/GTIN: 8713737012759 |
| |
|
| | |
| ∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe br/∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest br/∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °Cbr/· Aluminiumösen alle 100 cm Weitere Informationen: | | Abmessung Länge: | 4 m | Grammatur: | 110 g/m² | Abmessung Breite: | 6 m | VE: | 3 Stück | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,58* | € 73,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 74,92* | € 95,40* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 78,86* | € 99,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 26,28667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|