Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 4x5 m, VE 3 Stück, Farbe
Artikel-Nr.:
     369-E817455
Hersteller:
     M.Becker
Herst.-Nr.:
     E817455
EAN/GTIN:
     8713737012704
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C· Aluminiumösen alle 100 cm
Weitere Informationen:
Grammatur:
110 g/m²
Abmessung Breite:
5 m
Gewicht:
110 g/m²
Abmessung Länge:
4 m
Farbe:
grün
VE:
3 Stück
Breite:
5 m
VE/Stück:
3 Stück
Länge:
4 m
Abmessungen (L x B):
4 x 5 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 5x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 63,78*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 79,90*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 65,68*
€ 83,62*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 21,89334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.