Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 10x15 m, Farbe blau
Artikel-Nr.:
     369-E817144
Hersteller:
     M. Becker
Herst.-Nr.:
     60277401
EAN/GTIN:
     8713737025551
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Stahlösen, verzinkt alle 50 cm ∙ Extrem reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
10 m
Grammatur:
250 g/m²
Abmessung Breite:
15 m
VE:
1 Stück
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 15x10m, abdeckplane, abdeckplane 250g/m², Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 299,46*
Lager 369
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 385,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.