Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n
Abdeckplane super TARP premium, LDPE besch. 250 g/qm, 4x6 m, VE 2 Stück, Farbe n
Artikel-Nr.:
     369-E817131
Hersteller:
     M. Becker
Herst.-Nr.:
     60274602
EAN/GTIN:
     8713737024257
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Stahlösen, verzinkt alle 50 cm ∙ Extrem reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
4 m
Grammatur:
250 g/m²
Abmessung Breite:
6 m
VE:
2 Stück
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 98,03*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 125,13*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,13*
€ 148,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,78*
€ 147,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,94*
€ 141,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,53*
€ 136,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 49,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.