| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E812582 Herst.-Nr.: 14759 EAN/GTIN: 4250101104718 |
| |
|
| | |
| ∙ Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen ∙ Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz ∙ Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 ∙ Dichtungen aus PTFE ∙ Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl ∙ Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung ∙ Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisenbr/∙ Für ergonomisches und sicheres Arbeiten ∙ Platzsparende Aufstellung und Lagerung ∙ Hohe Standsicherheit ∙ Zur innerbetrieblichen Verwendung ∙ Feindosierer nach allen Seiten drehbar ∙ Mit Belüftung und Überdruckventil ∙ Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder Weitere Informationen: | | Volumen: | 20 l | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, stahlblechkanister 20l |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,77* | € 324,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,88* | € 331,06* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,89* | € 344,33* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,79* | € 358,56* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,83* | € 397,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|