| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E812581 Herst.-Nr.: E812581 EAN/GTIN: 4250101104701 |
| |
|
| | |
| ∙ Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen ∙ Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz ∙ Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 ∙ Dichtungen aus PTFE ∙ Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl ∙ Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung ∙ Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen∙ Für ergonomisches und sicheres Arbeiten ∙ Platzsparende Aufstellung und Lagerung ∙ Hohe Standsicherheit ∙ Zur innerbetrieblichen Verwendung ∙ Feindosierer nach allen Seiten drehbar ∙ Mit Belüftung und Überdruckventil ∙ Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 10 l | Material: | Edelstahl | Volumen: | 10 l | Höhe: | 240 mm | Abmessungen (B x T x H): | 240 x 430 x 240 mm | Tiefe: | 430 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,56* | € 252,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,45* | € 258,26* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,43* | € 295,19* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,83* | € 295,19* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,24* | € 329,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|