| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6425889 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260642330118 |
| |
|
| | |
| Hinweise: gasgekühltEigenschaften: stufengeschaltete MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · kraftvoller Drahtvorschub mit verzahntem 2-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · Vorschubgeschwindigkeit wird automatisch der Schaltstufe angepasst · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · mit fein abgestimmten 8 Schaltstufen · separatem Netzschalter und Handgriff · gummigeschützte WerkzeugablageTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 325mm· Länge: 760mm· Betriebsarten: 2-Takt Punkten· Antrieb: 2 Rollengetriebe· Draht-Ø: 0,6 - 1mm· Gewicht: 51kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP 21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 170A· Bauart: Kompaktanlage· Höhe: 665mm· Schweißverfahren: MIG/MAG· Drahtvorschub: automatisch· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 4,5kVA· Leerlaufspannung: 16 - 32V EN 60974-1, -5, -10Lieferumfang: Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mmFußnote: Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm Weitere Informationen: | | Elektrogerät: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte |
| | |
| |