| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6425888 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448680000 |
| |
|
| | |
| Hinweise: gasgekühltEigenschaften: mit den integrierten Synergieprogrammen ist die Anlage in allen Schaltstufen schweißbereit · mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb, 7 Synergieprogramme · 10 Schaltstufen, 2-Takt/4-Takt, kupfergewickelter Transformator, Strom- und gasloses Drahteinfädeln · wählbare Anzeige von Schweißstrom, Schweißspannung oder Vorschubgeschwindigkeit · die Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · die unteren Schaltstufen sind speziell für Dünnbleche in der Automobilreparatur und MIG-Löten (CuSi3, CUAl8) optimiertTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 325mm· Länge: 760mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt· Antrieb: 4 Rollengetriebe· Draht-Ø: 0,6 - 1mm· Gewicht: 65kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP 21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 250A· Bauart: Kompaktanlage· Höhe: 765mm· Schweißverfahren: MIG/MAG· Drahtvorschub: automatisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 9kVA· Leerlaufspannung: 16,5 - 35V EN60974-1, -5, -10Lieferumfang: Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE- Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mmFußnote: Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE- Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm Weitere Informationen: | | Elektrogerät: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte |
| | |
| |