Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, 3 Schubladen mit Selbsteinzug, BxTxH 430x800x540 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, 3 Schubladen mit Selbsteinzug, BxTxH 430x800x540 mm, anthrazit
Rollcontainer, 3 Schubladen mit Selbsteinzug, BxTxH 430x800x540 mm, anthrazit
Rollcontainer, 3 Schubladen mit Selbsteinzug, BxTxH 430x800x540 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     369-E6422351
Herst.-Nr.:
     12444713
EAN/GTIN:
     4044917425101
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Weitere Informationen:
Material Korpus:
Spanplatte
Anzahl Hängeregistraturauszüge:
0 Stück
Material Auszüge:
Kunststoff
Farbe Korpus:
anthrazit
Farbe Front:
anthrazit
Anlieferung:
montiert
Fahrbar:
ja
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
540 mm
Ausführung Schloss:
mit_Zylinderschloss
Abmessung Breite:
430 mm
Anzahl Utensilienschubfächer:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer kerkmann anthrazit, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 295,50*
€ 5,50*
ab € 248,16*
€ 300,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,76*
€ 316,32*
Lager 369
Frei Haus
ab € 316,22*
€ 375,43*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743.2
ab € 4,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 218,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4549
ab € 247,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 227,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.