Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser X-Liner 6 grün, Laserklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilinienlaser X-Liner 6 grün, Laserklasse 2
Multilinienlaser X-Liner 6 grün, Laserklasse 2
Multilinienlaser X-Liner 6 grün, Laserklasse 2
Artikel-Nr.:
     369-E6421499
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460877
EAN/GTIN:
     4016054400938
Suchbegriffe:
Linienlaser
nedo linienlaser
linienlaser
Ausführung: Grüner Multilinien-Laser mit einer horizontalen 360º Laserlinie und vier senkrechten, jeweils im Winkel von 90º angeordneten Laserlinien und einem senkrechten Lotstrahl nach unten ∙ Die grünen, sehr gut sichtbaren Laserlinien und die robusteSelbstnivellierung ermöglichen ein schnelles Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau ∙ Pulsfunktion für den Einsatz des optionalen Laserempfängers Acceptor X green ∙ Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz ∙ Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54 ∙ Zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung ∙ Abnehmbarer Dreifuß ∙ Integrierter Feintrieb, auch bei abgenommenem Dreifuß ∙ 5/8“ Anschlussgewinde am Laser und am DreifußLieferumfang: Lieferung mit Akku-Pack, Zieltafel und Akkuladegerät im Transportkoffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2, 515
Nivelliergenauigkeit:
0,3 mm/m
Laserradius:
25 m
Laser-Reichweite:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Laser, Lasermessgeräte, Innenausbaulaser, Außenbaulaser, Baulaser, Kreuzlinienlaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,70*
€ 653,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 597,20*
€ 666,51*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,51*
€ 793,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,27*
€ 778,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,20*
€ 710,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460870
ab € 128,43*
Ähnlich
Nedo
460875
ab € 265,77*
Ähnlich
Nedo
460876
ab € 369,02*
Ähnlich
Nedo
460867
ab € 120,16*
Ähnlich
Nedo
460869
ab € 84,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.