Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700
TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700
TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700
TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700
TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700
TRUMPF Kantenformer 1700 Watt in TRUMPF Box TruTool TKF 700
Artikel-Nr.:
     369-E6421261
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2598707
EAN/GTIN:
     7640165438350
Suchbegriffe:
Schweisskantenfräsmaschine
Schweißkantenformer
schweißkantenformer trumpf
schweißkantenformer
Ausführung: Kantenformer zur Erzeugung hochwertiger Schweißnähte mittels Stoßstahlprinzip ∙ Emissions- und oxidfreie Schnittkanten sorgen für metallisch blanke K-, V-, X- und Y-Kanten ∙ Erzeugt Kanten mit 45° Schrägungswinkel ∙ Alternative Ausführungen für weitere Winkel erhältlich ∙ Leichteste und kleinste Modell der Baureihe ∙ Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehbar ∙ Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 80 mm ∙ Innenausschnitte ab Durchmesser 80 mm und Radien ab 40 mmLieferumfang: Trägerteil 45° (eingebaut), Messer Standard (eingebaut) , Rollenhalter komplett, Handgriff, Stiftschlüssel Torx T 25, 2 Sechskantstiftschlüssel (DIN 911-4 und DIN 911-5) und Fettpresse G1 in TRUMPF Box
Weitere Informationen:
Fasenhöhe Stahl 400 N/mm²:
5 mm
Leistungsaufnahme:
1700 W
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsen, Kantenfräsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.152,05*
€ 2.225,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.136,45*
€ 2.237,22*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,18*
€ 2.647,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.212,31*
€ 2.632,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,57*
€ 2.585,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,05*
€ 2.560,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
977764
ab € 1.268,70*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 22,93*
Zubehör
Trumpf Gruppe
134609
ab € 67,71*
Zubehör
Trumpf Gruppe
259379
ab € 67,50*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131063
ab € 16,42*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132371
ab € 81,41*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264353
ab € 152,07*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132740
ab € 88,31*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264400
ab € 155,31*
Zubehör
Trumpf Gruppe
130868
ab € 84,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131559
ab € 42,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,59*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977770
ab € 1.259,38*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977769
ab € 1.266,75*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977767
ab € 1.263,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.