| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6413144 Herst.-Nr.: 2L46 5365-4648-56 EAN/GTIN: 4053813287850 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 ∙ Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m2 ∙ Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit ∙ 2 eingearbeitete Seitentaschen ∙ Lose Meterstabtasche, verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen ∙ Mit verstärkter Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche ∙ Vorgeformtes Knie ∙ Schlitz mit Reißverschluss ∙ Bund mit Gummizug und Knopf ∙ Kontrastteile an seitlichen Eingriffstaschen, Sattel an Hinterhose, Knieeinsätzen, Kontraststepp Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 56 | Farbe: | kornblumenblau/dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,60* | € 60,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,72* | € 61,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,56* | € 67,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,10* | € 68,72* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,97* | € 79,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|