Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 350x350x1500 mm, 1 Fachboden 5 Waff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 350x350x1500 mm, 1 Fachboden 5 Waff
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 350x350x1500 mm, 1 Fachboden 5 Waff
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 350x350x1500 mm, 1 Fachboden 5 Waff
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 350x350x1500 mm, 1 Fachboden 5 Waff
Artikel-Nr.:
     369-E6409820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55647.11
EAN/GTIN:
     5901468345878
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
∙ Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N / 0 und ECB.S ∙ Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) ∙ Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) ∙ Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel ∙ Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert ∙ Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff ∙ Türöffnungswinkel 180° ∙ Inklusive Verankerungsmaterial ∙ Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgraubr/br/Ihre Produktvorteile:br/∙ Einbruchschutz Grad 0 nach EN 1143-1br/∙ Versicherungsschutz:br/ gewerblich bis 10.000 Eurobr/ privat bis 45.000 Euro
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.500 mm
Außenmaße Tiefe:
350 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
350 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
0 mm
Gewicht:
126 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
40.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
10.000 Euro
Innenmaß Höhe:
0 mm
Anzahl Waffenhalter:
5
Innenmaß Tiefe:
0 mm
Farbe:
RAL 7024 Graphitgrau
Anzahl Böden:
1 Stück
Sicherheitsstufe:
0
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffen tresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,99*
€ 743,37*
Lager 369
Frei Haus
ab € 845,50*
€ 977,71*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,71*
€ 1.163,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,94*
€ 1.155,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,35*
€ 1.108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,92*
€ 1.068,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,50*
€ 1.006,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.