Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautrockner, Leistung, 40l, 220-240V/50Hz/450W, BxTxH 420x420x780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautrockner, Leistung, 40l, 220-240V/50Hz/450W, BxTxH 420x420x780 mm
Bautrockner, Leistung, 40l, 220-240V/50Hz/450W, BxTxH 420x420x780 mm
Bautrockner, Leistung, 40l, 220-240V/50Hz/450W, BxTxH 420x420x780 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6408741
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     E6408741
EAN/GTIN:
     4260196710183
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
· Metallgehäuse · Entfeuchtungsleistung von 40 bzw. 50 Liter pro Tag · KW/h-Zähler · Einfache Inbetriebnahme · Automatische Defrost-Funktion · Herausnehmbarer Kondenstank · Einsatzbereich von +5°C bis +32°C
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
420 mm
Tagesentfeuchtungsleistung max.:
40 l
Leistungsaufnahme:
0,45 kW
Abmessung Höhe:
780 mm
Gewicht:
22 kg
Abmessung (B x T x H):
420 x null x 780mm
Abmessungen (B x T x H):
420 x 420 x 780 mm
Anlieferung:
montiert
Luftleistung:
230 m³/h
Abmessung Breite:
420 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,56*
€ 388,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 410,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,02*
€ 430,78*
Lager 369
Frei Haus
ab € 471,35*
€ 549,55*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,55*
€ 653,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,43*
€ 644,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.