Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchhusse + Top für Bistrotisch 70 cm, Material: 10 Elastan 90, Polyester 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchhusse + Top für Bistrotisch 70 cm, Material: 10 Elastan 90, Polyester 210
Stretchhusse + Top für Bistrotisch 70 cm, Material: 10 Elastan 90, Polyester 210
Artikel-Nr.:
     369-E6408086
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     79170SW
EAN/GTIN:
     4014294791700
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistro tisch
· Material 10% Elasthan/90% Polyester, 210 g/qmbr/· Für Tischhöhe 110 cm bis 120 cmbr/br/· Für Tischdurchmesser 700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 49,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 57,06*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 45,46*
€ 61,23*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.