Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch mit Bambusbelattung Dunkel, Füße feuerverzinkt, ortsfest zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch mit Bambusbelattung Dunkel, Füße feuerverzinkt, ortsfest zum Einbetonieren
Tisch mit Bambusbelattung Dunkel, Füße feuerverzinkt, ortsfest zum Einbetonieren
Tisch mit Bambusbelattung Dunkel, Füße feuerverzinkt, ortsfest zum Einbetonieren
Tisch mit Bambusbelattung Dunkel, Füße feuerverzinkt, ortsfest zum Einbetonieren
Tisch mit Bambusbelattung Dunkel, Füße feuerverzinkt, ortsfest zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     369-E6044275
Hersteller:
     Erlau
Herst.-Nr.:
     E6044275
EAN/GTIN:
     4008244395421
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
∙ Füße feuerverzinkt ∙ Lattung aus Bambus, direkt verschraubt ∙ B x T x H 1770 x 700 x 732 mm ∙ Langlebig ∙ Ortsfest zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1770 x 700 x 732mm
Material:
Stahl/Bambus
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
732 mm
Abmessung Breite:
1770 mm
Abmessung Tiefe:
700 mm
Abmessung Höhe:
732 mm
Abmessungen (B x T x H):
1770 x 700 x 732 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
verzinkt/Bambus dunkel
Breite:
1770 mm
Weitere Suchbegriffe: Tische, Tische für den Außenbereich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,40*
€ 978,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,94*
€ 1.019,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.094,58*
€ 1.259,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,01*
€ 1.498,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,97*
€ 1.492,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,59*
€ 1.420,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,19*
€ 1.369,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,58*
€ 1.302,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.