Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch mit Bambusbelattung hell, Füße feuerverzinkt, ortsfestzum Einbetonieren Bx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch mit Bambusbelattung hell, Füße feuerverzinkt, ortsfestzum Einbetonieren Bx
Tisch mit Bambusbelattung hell, Füße feuerverzinkt, ortsfestzum Einbetonieren Bx
Artikel-Nr.:
     369-E6044270
Hersteller:
     Erlau
Herst.-Nr.:
     E6044270
EAN/GTIN:
     4008244391478
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
Tische∙ Füße feuerverzinkt ∙ Lattung aus Bambus, direkt verschraubt ∙ B x T x H 1770 x 700 x 732 mm ∙ Langlebig ∙ Ortsfest zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1770 x 700 x 732mm
Material:
Stahl/Bambus
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
732 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
verzinkt/Bambus hell
Breite:
1770 mm
Weitere Suchbegriffe: Tische, Tische für den Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,93*
€ 1.128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,09*
€ 1.086,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,98*
€ 974,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.