| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6044256 Herst.-Nr.: E6044256 EAN/GTIN: 4008244390846 |
| |
|
| | |
| Sitzplatzgarnituren∙ Stahlrohrrahmen feuerverzinkt ∙ Rohr-Ø 38 mm ∙ Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, hell ∙ B x H 1890 x 731 mm ∙ Sitzhöhe 431 mm ∙ Tisch B x T 1770 x 700 mm Weitere Informationen: | | Material: | Bambus | Anlieferung: | zerlegt | Gewicht: | 60.0 kg | Tischhöhe: | 0 mm | Farbe: | Bambus hell | Sitzhöhe: | 431 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, lederbank, Sitzbänke, Sitzbank, Parkbänke, Parkbank, Bänke, Bank, Bänke für den Aussenbereich, Bank für den Außenbereich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,42* | € 2.107,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.916,93* | € 2.107,52* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.908,26* | € 2.107,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.052,82* | € 2.239,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.044,87* | € 2.342,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|