| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023374 Herst.-Nr.: E6023374 EAN/GTIN: 5411183086227 |
| | | |
|
| | |
| Repacryl D ist eine plasto-elastische Acrylspachtelmasse mit körniger Struktur für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegung bis maximal 10%.Anwendung: Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen • Ausspachteln von UnebenheitenEigenschaften: Durch körnigen Inhaltsstoff passt sich der Dichtstoff der Putz- und Rauputzstruktur an • Direkt mit Wandfarbe überstreichbar • Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 ml | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, montagekleber kartusche 310ml, komponentenkleber, baustoffkleber soudal, Dichtstoffe, Fugendichtstoffe, Acryl-Dichtmassen, Acryle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,70* | € 3,45* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 2,7083* | € 3,4683* | | | | | 19 Tage | | | 15 | | € 4,79* | ab € 2,71* | € 3,47* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0082* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|