Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Hochleistungs-Haft-Schneidöl 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Hochleistungs-Haft-Schneidöl 400 ml
FAKKT Hochleistungs-Haft-Schneidöl 400 ml
FAKKT Hochleistungs-Haft-Schneidöl 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023140
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     E6023140
EAN/GTIN:
     4039934653941
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Kühl-Schmierstoff
Hochleistungs-Haft-Schneidöl für Edelstahl FAKKTAusführung: Hochlegiertes Feinschneidöl mit nativen Feststoffen und speziellen Additiven für höchste Anforderungen ∙ Enthält schwefel- und phosphorhaltige Hochdruckzusätze ∙ Nicht wassermischbar ∙ Lange Haftung durch stabilen Kraftschaum, dadurch auch für vertikale Flächen und Überkopfarbeiten bestens geeignet ∙ Hervorragende Schmierung, dadurch bessere Schnittflächen und längere Standzeiten der Werkzeuge ∙ Wenig Ausschuss durch aktive Hochdruckzusätze ∙ Frei von chlorhaltigen Bestandteilen, ökologisch unbedenklich, anwender- und umweltfreundlich ∙ Sehr standfester Schaum, daher ideal für Überkopfarbeiten und Anwendungen an senkrechten FlächenAnwendung: Dient als Bohr-Schneidöl zum Bearbeiten von Stahl, auch schwer zerspanbaren Sonderwerkstoffen wie z. B. Edelstahl sowie Buntmetalle und deren Legierungen ∙ Das Schneidöl wird verwendet für alle Bearbeitungsformen wie Bohren, Schneiden, Sägen, Fräsen, Drehen und StanzenVerarbeitung: Dose gründlich schütteln und Werkzeuge im Abstand von ca. 20 cm einsprühen ∙ Kupfer und Kupferlegierungen nach der Verarbeitung abwaschen ∙ In sehr seltenen Fällen kann es bei hohen Temperaturen bei Kupfer oder Buntmetallen zu einer chemischen Reaktion kommen, die zu einer Verfärbung führen kann
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose
Inhalt:
400ml
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmiermittel, Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, haftschmierstoff 400ml, haftfett, fakkt kühlschmierstoff, Schmiermittel, Hochleistungs-Schmierstoffe, Hochleistungsschmierstoffe, Haftschneidöle, Hochleistungsöle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0157* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.