| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6022089 Herst.-Nr.: E6022089 EAN/GTIN: 4058255067862 |
| |
|
| | |
| ∙ Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen in der Farbe RAL 2004 reinorange ∙ 5 stabile Haken an jeder Agraffe zur Optimierung der Lastverteilung ∙ Fachlasten bis zu 4000 kg pro Holmpaar ∙ Jeweils zwei Sicherungsstifte im Lieferumfang enthaltenBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen. Weitere Informationen: | | Profil: | EGN 120x50x1,5 | Tragkraft: | 2505 kg/Paar | Traglast: | 2.400 kg/Paar | Länge: | 3600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal, Palettenregale, Trägerholme, Holme, Traversen, Längstraversen, Regalholme, Palettenregalholme, Regaltraversen |
| | |
| |