Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie, Dicke 0,400 mm, Stahl, Länge 2500 mm, Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie, Dicke 0,400 mm, Stahl, Länge 2500 mm, Breite 150 mm
Metallfolie, Dicke 0,400 mm, Stahl, Länge 2500 mm, Breite 150 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6015890
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6015890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,4mm
metallfolie
Metallfolien Ausführung: Bandlänge 2500 mm Bandbreite 150 mm breit ∙ In Kunststoff-Box Anwendung: Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u. v. a. m.
Weitere Informationen:
Breite:
150.0 mm
Bandstärke:
0.400 mm
Länge:
2500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehren, Fühlerlehrenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.