| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E487086 Herst.-Nr.: E487086 EAN/GTIN: 4026271270726 |
| |
|
| | |
| HM-Forstnerbohrer "Bormax3" Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl mit verschleißfester Hartmetallbestückung und Zentrierspitze ∙ Mit 2 HM-Hauptschneiden und 2 gezahnten HM-bestückten Umfangschneiden in Wellenform ∙ Rechtsschneidend Anwendung: Zum Bohren in Weichholz, Hartholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten und MDF-Platten ∙ Hervorragend im Freihandbetrieb wie auch stationär einsetzbar Weitere Informationen: | | Bohr-Ø: | 50.0 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,51* | € 98,90* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,58* | € 99,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,20* | € 107,05* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,76* | € 112,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,18* | € 112,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|