Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher mit 2-K-Griff 3,5 x 0,6 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Schraubendreher mit 2-K-Griff 3,5 x 0,6 x 100 mm
Schlitz-Schraubendreher mit 2-K-Griff 3,5 x 0,6 x 100 mm
Schlitz-Schraubendreher mit 2-K-Griff 3,5 x 0,6 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     369-E452427
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     E452427
EAN/GTIN:
     4250345511853
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Sechskant-Schlitz-Schraubendreher Ausführung: Sechskant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit Sechskantansatz (ab 5,5 x 100 mm) mit schwarzer Spitze ∙ Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Abrollschutz Anwendung: Für Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: wiha schlitz-schraubendreher 3,5 x 100mm, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstattschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.