| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E411321 Herst.-Nr.: E411321 EAN/GTIN: 4250345534920 |
| |
|
| | |
| HSS-Co5-Schweißpunktbohrer Ausführung: Mit Zylinderschaft, rechtsschneidend ∙ Baumuster DIN 1897 ∙ Mit 5% Kobaltlegierung ∙ Mit Sonderspitze ähnlich DIN 1412 E ∙ Profilgeschliffene, blanke Ausführung Anwendung: Ausbohren von Schweißpunkten an Karosserieteilen, Stahlblechen usw. Weitere Informationen: | | Bohr-Ø: | 8.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer 8mm, schweißpunkt fräser, Anbohrer, HM-Zentrierbohrer, HSS-Spiralbohrer, Karosseriebohrer, Metall-Spiralbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer für Metall |
| | |
| |