| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E410270 Herst.-Nr.: E410270 EAN/GTIN: 4250345501229 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-R DIN 338 N - Rollgewalzt Ausführung: Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend ∙ Rollgewalzte Ausführung ∙ Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen ∙ Oberfläche dampfangelassen ∙ Spitzenwinkel 118° - Ø-Toleranz h8 ∙ Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414 Anwendung: Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer Festigkeit bis zu 700 N/mm2, z. B. Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit ∙ Einsatz vorwiegend bei Montage- und Werkstattarbeiten Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 49 mm | Typ: | N | DIN: | 338 | Spirallänge: | 24 mm | Spitzenwinkel: | 118 | Bohrdurchmesser: | 2 mm | Schneidstoff: | HSS-R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n 2,0mm, din 338 typ n, din 338, HSS-Spiralbohrer, Metall-Spiralbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer für Metall, Metallbohrer, Metall-Bohrer, Bohrer für Metall |
| | |
| |