Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Müllsackständer, stationär, für 2500 l Säcke, feuerverzinkt, BxTxH 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor-Müllsackständer, stationär, für 2500 l Säcke, feuerverzinkt, BxTxH 1200
Styropor-Müllsackständer, stationär, für 2500 l Säcke, feuerverzinkt, BxTxH 1200
Styropor-Müllsackständer, stationär, für 2500 l Säcke, feuerverzinkt, BxTxH 1200
Artikel-Nr.:
     369-E1987033
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     8027-10 FV
EAN/GTIN:
     4040136802716
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech ∙ Stabil und standfest ∙ Zerlegte Anlieferung ∙ Einwurföffnung: 730 x 1130 mm ∙ Geeignet für Industrie und Gewerbe, wo viel großvolumiger Abfall wie Styroporsup®/sup oder Kartonagen anfällt · Für 2500 Liter Styroporsup®/sup-Sammelsäcke
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Farbe Gestell:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 223,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,00*
€ 224,63*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,85*
€ 245,02*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 259,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 223,06*
€ 289,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
3 x 8220-00
ab € 1,95*
Zubehör
k.A.
165579
ab € 74,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.