Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 32x58x3 mm, 51CrV4, phosphatiert, geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 32x58x3 mm, 51CrV4, phosphatiert, geölt
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 32x58x3 mm, 51CrV4, phosphatiert, geölt
Artikel-Nr.:
     369-E16983BAEPFA32583
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E16983BAEPFA32583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
58 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
51CrV4
Zusatzbeschichtung:
geölt
Innendurchmesser:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8854*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1154*
€ 1,32733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1054*
€ 1,31543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0454*
€ 1,24403
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8854*
€ 1,05363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.