Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög
Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig, Ablageschale und Einhängemög
Artikel-Nr.:
     369-E1561477
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802614
EAN/GTIN:
     4019502340107
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
∙ Hochfeste verwindungssteife Konstruktion br/∙ Tiefe Alu-Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte br/∙ Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeitbr/∙ Stufentiefe 80 mm br/∙ Konische Bauform br/∙ #7;Stützteilverstrebungen aus Doppelrohr sorgen für eine besonders stabile und verwindungsteife Qualität br/∙ Abmessung der Plattform 250 x 250 mm br/∙ Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab 7 Stufenbr/∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antrittbr/∙ Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbarbr/br/b∙ Ausführung: Stufen gebördelt/bbr/br/bEinsatzorte:/b ∙ Industrie ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Podesthöhe:
3250 mm
Material:
Aluminium
Stufenanzahl inkl. Plattform:
14 Stück
Ausführung Stufe:
geboerdelt
Anlieferung:
montiert
Abmessung Höhe:
3870 mm
Nutzung:
einseitig
Gewicht:
18,0 kg
Stufentiefe:
80 mm
Abmessung Breite:
740 mm
Arbeitshöhe:
4,75 m
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter hymer, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Leitern, Stehleitern, Trittleitern, Stehleitern mit Sicherheitsbrücke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,50*
€ 330,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,32*
€ 400,88*
€ 4,90*
ab € 355,74*
€ 437,42*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 378,21*
€ 473,22*
Lager 369
Frei Haus
ab € 430,05*
€ 510,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,93*
€ 599,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054838
ab € 29,30*
Zubehör
Hymer
0054964
ab € 5,39*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,28*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,25*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,07*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.