Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Teleskopleiter
>
Teleskopanlegeleiter
>
Artikel
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x14Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 9780 mm, al
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1561419
Hersteller:
Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
E1561419
EAN/GTIN:
4019502338548
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
∙ Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten ∙ Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung ∙ Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit ∙ Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen ∙ Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung ∙ Leiterfüße mit Holm verschraubt ∙ Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert ∙ Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert ∙ 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 ∙ Ober- und Mittelteil mit Abhebe-sicherung gegen unbeabsichtes Aushängen ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt *∙ Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlag für Treppenstellung“∙ Ausführung: Sprossen gebördeltEinsatzorte: ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe als Stehleiter:
6570 mm
Höhe als Anlegeleiter:
9780 mm
Nutzung:
beidseitig
Ausführung Stufe:
gebördelt
Arbeitshöhe als Stehleiter:
6.580 m
Gewicht:
35,5 kg
Leiterlänge als Stehleiter:
6570 mm
Leiterlänge als Anlegeleiter:
9780 mm
Breite:
1150,0 mm
Stufenanzahl:
3 x 14 Stück
... >
Steigtechnik
>
Leitern
>
Mehrzweckleitern
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumleiter
,
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Stufen-Anlegeleiter
,
Stufenanlegeleiter
,
Stufenschiebeleiter
,
Teleskop-Anlegeleiter
,
Teleskopanlegeleiter
,
Teleskop-Stehleiter
,
Teleskopstehleiter
,
Treppen-Stehleiter
,
Treppenstehleiter
,
alu-stehleiter 14 stufen
,
alu stehleiter
,
alu-stehleiter hymer
,
Leitern
,
Allzweckleitern
,
Kombileitern
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,53*
€ 623,56*
Lager 6922
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,70*
€ 652,08*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,24*
€ 791,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 732,14*
€ 831,09*
Lager 369
Frei Haus
ab € 895,21*
€ 1.008,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,47*
€ 1.200,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,26*
€ 1.199,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,08*
€ 1.124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,54*
€ 1.091,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,21*
€ 1.065,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschlag für Treppenstellung, für Mehrzweckleiter, Profi- und Industrieausführung.
Hymer
0054489
ab € 10,07*
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 12,55*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,17*
Zubehör
Fußspitzenset, für Traversen mit rundem Traversenschuh, VE 2 Stk.
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufe 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufenset 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 55,89*
Zubehör
Leiterhalterset für Dachrinnen (2 Stück)
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Wandabstandshalter, teleskopierbar, für Sprossenleitern, inkl. Ablageschale für
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen