Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x8Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 5510 mm, als
Artikel-Nr.:
     369-E1561415
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E1561415
EAN/GTIN:
     4019502338500
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
∙ Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten ∙ Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung ∙ Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit ∙ Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen ∙ Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung ∙ Leiterfüße mit Holm verschraubt ∙ Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert ∙ Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert ∙ 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 ∙ Ober- und Mittelteil mit Abhebe-sicherung gegen unbeabsichtes Aushängen ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt *∙ Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlag für Treppenstellung“∙ Ausführung: Sprossen gebördeltEinsatzorte: ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe als Stehleiter:
3950 mm
Höhe als Anlegeleiter:
5510 mm
Nutzung:
beidseitig
Ausführung Stufe:
gebördelt
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3.950 m
Gewicht:
17,6 kg
Leiterlänge als Stehleiter:
3950 mm
Leiterlänge als Anlegeleiter:
5510 mm
Breite:
1030,0 mm
Stufenanzahl:
3 x 8 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,67*
€ 379,58*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,01*
€ 380,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,24*
€ 461,99*
€ 4,90*
ab € 421,80*
€ 499,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 511,46*
€ 593,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,23*
€ 699,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,80*
€ 656,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,07*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,55*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,17*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,89*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.