Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x840x
Artikel-Nr.:
     369-E1320401
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-800.220
EAN/GTIN:
     4035694002593
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
61,5 kg
Aussenmaß Breite:
840 mm
Aussenmaß Höhe:
1220 mm
Ladefläche Breite:
800 mm
Aufbauten Rollbox:
4 Wände
Ladefläche Länge:
1.200 mm
Material Wände:
Drahtgitter
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß Länge:
1890 mm
Material Bodenplatte:
Holz
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
buche
Nutzhöhe:
925 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,39*
€ 460,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,84*
€ 465,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,77*
€ 470,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 472,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 506,38*
€ 571,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,08*
€ 679,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,55*
€ 671,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,11*
€ 637,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,73*
€ 618,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,38*
€ 602,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,20*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,44*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,13*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,10*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,96*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,48*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,35*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,15*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,24*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,47*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 78,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.