Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1
Artikel-Nr.:
     369-E1320398
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-500.420
EAN/GTIN:
     4035694009578
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
40,0 kg
Aussenmaß Breite:
540 mm
Aussenmaß Höhe:
1180 mm
Ladefläche Breite:
500 mm
Aufbauten Rollbox:
4 Wände
Ladefläche Länge:
850 mm
Material Wände:
Drahtgitter
Rad-Ø:
160 mm
Außenmaß Länge:
1040 mm
Material Bodenplatte:
Holz
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
400 kg
Farbe Bodenplatte:
buche
Nutzhöhe:
925 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen, Rollbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 336,50*
€ 386,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,75*
€ 386,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 390,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,74*
€ 396,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 423,31*
€ 481,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,31*
€ 503,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,27*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,10*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.