Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Artikel-Nr.:
     369-E1320395
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-600.405
EAN/GTIN:
     4035694009547
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
57,5 kg
Aussenmaß Breite:
640 mm
Aussenmaß Höhe:
1820 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Aufbauten Rollbox:
4 Wände
Ladefläche Länge:
1.000 mm
Material Wände:
Drahtgitter
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß Länge:
1190 mm
Material Bodenplatte:
Holz
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
buche
Nutzhöhe:
1.525 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen, Rollbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,65*
€ 440,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,07*
€ 444,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,15*
€ 449,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,93*
€ 451,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 485,83*
€ 548,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,63*
€ 652,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,61*
€ 615,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 117,40*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,85*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 124,94*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 128,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,10*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,48*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,47*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,32*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.