Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1
Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1
Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1
Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1
Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1
Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x525x1
Artikel-Nr.:
     369-E1320386
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-500.306
EAN/GTIN:
     4035694009516
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen cordes
paketwagen
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
43,5 kg
Aussenmaß Breite:
525 mm
Aussenmaß Höhe:
1780 mm
Ladefläche Breite:
500 mm
Aufbauten Rollbox:
3 Wände
Ladefläche Länge:
850 mm
Material Wände:
Drahtgitter
Rad-Ø:
160 mm
Außenmaß Länge:
1340 mm
Material Bodenplatte:
Holz
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
400 kg
Farbe Bodenplatte:
buche
Nutzhöhe:
1.525 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen, Rollbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,11*
€ 294,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,01*
€ 295,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 297,57*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 258,01*
€ 300,24*
Lager 369
Frei Haus
ab € 342,36*
€ 391,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 117,40*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,85*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 124,94*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 128,73*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,27*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,10*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,48*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,47*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,32*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.