Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, 8, verzinkt, dickschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, 8, verzinkt, dickschi
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, 8, verzinkt, dickschi
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, 8, verzinkt, dickschi
Artikel-Nr.:
     369-D985BRAHAP10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BRAHAP10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid- braunem Ring, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
brauner Ring
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1916*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.