Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, G 1/4'', ST, verzinkt, dickschicht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, G 1/4'', ST, verzinkt, dickschicht,
DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, G 1/4'', ST, verzinkt, dickschicht,
DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, G 1/4'', ST, verzinkt, dickschicht,
Artikel-Nr.:
     369-D910GAAAP14
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D910GAAAP14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
din 910 g 1/4
din 910 g
Mit Rohrgewinde, Bund und Außensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
910
Norm:
DIN 910
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Durchmesser Zoll:
1/4''
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5118*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5118*
€ 0,60904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.