Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 1,0x4, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 1,0x4, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 84, Zylinderschraube, M 1,0x4, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 84, Zylinderschraube, M 1,0x4, 5.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-D84AFAC0104
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D84AFAC0104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
4 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
1.0 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
SZ 0,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0764*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.