Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-D7500PEAAAC314
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7500PEAAAC314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
PE
Norm:
DIN 7500 PE
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.