Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3,5x6, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3,5x6, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3,5x6, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3,5x6, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-D7500PEAAAC0356
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7500PEAAAC0356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
PE
Norm:
DIN 7500 PE
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.