Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil, mit Drahthaken, 6 mm, 1 m mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Expanderseil, mit Drahthaken, 6 mm, 1 m mm
Expanderseil, mit Drahthaken, 6 mm, 1 m mm
Artikel-Nr.:
     369-746061
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     746061
EAN/GTIN:
     4039934661151
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum einfachen und schnellen Abspannen oder Fixieren. Dehnung ca. 100%, nur für untergeordnete Anforderungen.Eigenschaften: Kern aus bestem Latex, umflochten mit hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem Polyester.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drathaken
Seildurchmesser:
6 mm
Seillänge:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,46*
€ 39,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.