Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil, mit Drahthaken, 10 mm, 1 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Expanderseil, mit Drahthaken, 10 mm, 1 m
Expanderseil, mit Drahthaken, 10 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     369-746010001
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     746010001
EAN/GTIN:
     4039934661090
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum einfachen und schnellen Abspannen oder Fixieren. Dehnung ca. 100%, nur für untergeordnete Anforderungen.Eigenschaften: Kern aus bestem Latex, umflochten mit hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem Polyester.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drathaken
Seildurchmesser:
10 mm
Seillänge:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,80*
€ 55,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.