Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 4x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 4x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 4x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 4x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 4x30
Artikel-Nr.:
     369-74568514030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74568514030
EAN/GTIN:
     9002546770660
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Eigenschaften: Nicht geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685, Teil 3, geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Bei der Beanspruchungsgrenze handelt es sich um einen nicht garantierten Richtwert.Werkstoff-Nr. 1.4401.
Weitere Informationen:
Kettenbund Länge:
30 m
Kettennenngröße:
4 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
16 mm
Innere Kettenglied-Breite b2:
8 mm
Innere Kettenglied-Länge l:
32 mm
Beanspruchungsgrenze:
80
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, Trockengleitlager, rundstahlkette 4mm, din 763, Rundstahlketten, Absperrketten, Schweißketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.