Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thiele Transportring, Schraubausführung TWN 0122, M56x88, 31.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thiele Transportring, Schraubausführung TWN 0122, M56x88, 31.500 kg
Thiele Transportring, Schraubausführung TWN 0122, M56x88, 31.500 kg
Thiele Transportring, Schraubausführung TWN 0122, M56x88, 31.500 kg
Thiele Transportring, Schraubausführung TWN 0122, M56x88, 31.500 kg
Artikel-Nr.:
     369-74505920
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F35102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportring
transportringe thiele
transportring
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Inklusive Schrauben, Güteklasse 8 (GK8), Tragfähigkeit bis 36 t, Gewinde bis M 56, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, 180° schwenkbar.Fußnote: Verschiedene Güteklassen, Tragfähigkeiten, Gewindestärken und -Längen sowie Hersteller auf Anfrage.Vorteile: Kompakte Bauweise.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
31500 kg
Breite b:
110 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2:
48 mm
Höhe a2:
330 mm
Gewindedurchmesser:
M 56
Höhe h1:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,92*
€ 1.477,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,71*
€ 1.464,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,20*
€ 1.404,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,72*
€ 1.366,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,63*
€ 1.331,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.