Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Karabinerhaken, 80x8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niro Karabinerhaken, 80x8 mm
Niro Karabinerhaken, 80x8 mm
Niro Karabinerhaken, 80x8 mm
Niro Karabinerhaken, 80x8 mm
Artikel-Nr.:
     369-74333
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74333
EAN/GTIN:
     4022697019710
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ähnlich DIN 5299 Form C.
Weitere Informationen:
Augenweite d1:
10 mm
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Form:
C
Werkstoff:
Edelstahl A4
Durchmesser d3:
8 mm
Länge l:
80 mm
Öffnungsweite m:
10 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
59 mm
DIN:
ähnl. 5299
Augenverjüngung f:
8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 8,53*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,396*
€ 22,546*
3 Tage
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 23,83*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,546*
€ 26,82974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,276*
€ 26,50844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,196*
€ 25,22324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,246*
€ 24,09274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,646*
€ 23,37874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,396*
€ 19,51124
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.