Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 100 mm
Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 100 mm
Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 100 mm
Artikel-Nr.:
     369-7433100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7433100
EAN/GTIN:
     4039934661045
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: - aus rostfreiem Edelstahl NIRO AISI 316.
Weitere Informationen:
Augenweite d1:
15 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Durchmesser d3:
10 mm
Länge l:
100 mm
Bruchlast:
1300 kg
Öffnungsweite m:
27 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.