| |
|
| Artikel-Nr.: 369-7431330 Herst.-Nr.: 8-291K-045 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweise: Auch ohne Schlüsselblech auf Lager. Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 12 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.Vorteile: - im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar- werkzeuglose Montage möglich. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit kg: | 4500 kg | Güteklasse: | 10 | Anwendungstyp Anschlagpunkte: | Anschlagpunkte drehbar | Durchmesser d2: | 60 mm | Durchmesser d3: | 22 mm | Durchmesser d4: | 24 mm | Länge l: | 45 mm | Gewindedurchmesser: | M 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringschraube m30x45, ringschraube m30, ringschraube, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Schwerlasttransportösen |
| | |
| |