Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPoint SPK Ringschraube GK10, M12x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M12x18
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M12x18
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M12x18
Artikel-Nr.:
     369-7431312
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     8-291K-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Auch ohne Schlüsselblech auf Lager. Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 12 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.Vorteile: - im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar- werkzeuglose Montage möglich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Güteklasse:
10
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2:
30 mm
Durchmesser d3:
12 mm
Durchmesser d4:
10 mm
Länge l:
18 mm
Gewindedurchmesser:
M 12
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12x18, gewindeösen m12, ringschraube, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.