Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 140 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 140 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 140 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 140 mm
Artikel-Nr.:
     369-74195
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74195
EAN/GTIN:
     4251063407985
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ähnlich DIN 5299 Form C.
Weitere Informationen:
Augenweite d1:
20 mm
Tragfähigkeit kg:
510 kg
Form:
C
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Durchmesser d3:
12 mm
Länge l:
140 mm
Öffnungsweite m:
19 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
128 mm
DIN:
ähnl. 5299
Augenverjüngung f:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,045*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.