Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 40 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 40 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 40 mm
Artikel-Nr.:
     369-74189
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74189
EAN/GTIN:
     4251063407510
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ähnlich DIN 5299 Form C.
Weitere Informationen:
Augenweite d1:
6 mm
Tragfähigkeit kg:
100 kg
Form:
C
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Durchmesser d3:
4 mm
Länge l:
40 mm
Öffnungsweite m:
7 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
32 mm
DIN:
ähnl. 5299
Augenverjüngung f:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Schaukelhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,1527*
€ 0,2187*
1 Tag
1505
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963544
ab € 0,84*
Zubehör
k.A.
7001985
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.